Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de cuplare IMPERIAL 16-C Kwik, fitinguri de 1/4 inch (F) x 1/4 inch (M) | AG3NAB 33NR65

IMPERIAL Adaptor de cuplare Kwik 16-C, fitinguri de 1/4 inch (F) x 1/4 inch (M)

În stoc
Articol: AG3NAB Model: 16-CCrucea Ref: 33NR65
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
€36.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de închidere a furtunului
UnghiDrept
Dimensiunea conexiunii1 / 4x1 / 4
Material de montajAlamă
Lungime2.5 "
Număr de furtunuri0
TipCuplaj Kwik (TM)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481907000

Detalii produs:

    • Adaptor Imperial 16-C conceput pentru furtunurile de service în sistemele de refrigerare și aer condiționat
    • Acțiunea de cuplare rapidă deprimă instantaneu supapa și elimină descărcarea periculoasă de agent frigorific din furtunul de serviciu, prevenind arderea degetelor sau aerisirea
    • Compatibil cu agentul frigorific R-410A

Variante de produs

ProdusModelUnghiLungimePreț
Adaptor de cuplare IMPERIAL 17-C Kwik, fitinguri de 1/4 inch (F) x 1/4 inch (M) | AG3NAC 33NR66 17-C902"€48.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Adaptor de cuplare Kwik 16-C, fitinguri de 1/4 inch (F) x 1/4 inch (M)
€36.84 /unitate