Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 206-FB Dispozitiv de tăiat tuburi Adjust-o-matic cu acțiune rapidă, lungime de 7-3/4 inch | AC9ULT 3KE46

IMPERIAL 206-FB Dispozitiv de tăiat tuburi Adjust-o-matic cu acțiune rapidă, lungime de 7-3/4 inch

În stoc
Element: AC9ULT Model: 206-FBCrucea Ref: 3KE46
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
€139.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de tuburi cu acțiune rapidă
BucățiCupru, aluminiu, alamă, oțel, oțel inoxidabil
Acțiune de tăiereRachetare
Capacitatea de tăiere3/8" to 2-5/8"
Lungime totală7.75 "
Roată de schimbMfr. Nr. S74761

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tăiere de țevi Imperial 206-FB pentru tăierea țevilor de cupru, aluminiu, alamă, oțel și oțel inoxidabil
    • Alimentare cu clichet cu acțiune de tăiere cu clichet pentru tăierea rapidă a țevilor de 3/8 la 2-5 / 8 inch
    • Dispune de rolă cu caneluri decupate pentru a ține pozitiv și stabiliza tubul
    • Include roata de tăiere de rezervă pentru a menține operațiunea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 206-FB Dispozitiv de tăiat tuburi Adjust-o-matic cu acțiune rapidă, lungime de 7-3/4 inch
€139.09 /unitate