Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 32R 6 inch fix | AH9KKN 40AW25

IMPERIAL Clește pentru inel de reținere 32R 6 inch fix

În stoc
Articol: AH9KKN Model: 32RCrucea Ref: 40AW25
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
€52.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare
Pentru Bore Dia.5/8" to 1-3/8"
Pentru Shaft Dia.5/16 "până la 1"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
StilConvertibil
Unghiul vârfului (grade)0 grade
Sfat Dia.0.047 "
Tip sfatFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Lungime totalăÎntoarcerea primăveriiStilPreț
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 2R 6-1/4 inch 1buc | AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "până la 1"6.25 "DaExtern€59.45
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 56R 9-1/4 inch fix | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "până la 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NuConvertibil€61.59
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 290R 6-1/4 inch fix | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "până la 1"6.25 "DaExtern€75.73
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 1R 5-1/2 inch intern | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "DaIntern€58.07
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 3R 6-1/2 inch fix | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "la 2"-6.5 "DaIntern€66.42
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 3490R 7-1/4 inch albastru | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "la 2"7/16 "până la 2"7.25 "NuConvertibil€49.38
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL 34R 7-1/4 inch 1buc | AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "la 2"7/16 "până la 2"7.25 "NuConvertibil€49.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Clește pentru inel de reținere 32R 6 inch fix
€52.36 /unitate