Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Îndoit cu trei capete IMPERIAL 470-FHC, îndoire până la 180 de grade, cârlig cu tub fix | AD3BRG 3XTW3

IMPERIAL Îndoitor cu trei capete 470-FHC, îndoire până la 180 de grade, cârlig cu tub fix

În stoc
Element: AD3BRG Model: 470-FHCRef încrucișat: 3XTW3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€104.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender cu manetă triplă
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale7/16, 9/16, 11/16, 15/16"
ConstrucţieAluminiu turnat
Tip mânerGrip de pernă
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade
În afara Dia. Tubing3/16, 1/4, 5/16, 3/8 in.
Lungime totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.846
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Îndoitor de tuburi Imperial 470-FHC cu mâner de indexare Roto-Lok brevetat pentru o rază netedă și strânsă, curbe de 180 de grade în tuburi de cupru, oțel și aluminiu
    • Corpul ușor din aluminiu turnat sub presiune oferă o stabilitate dimensională excelentă cu un design compact pentru funcționare în spații înguste
    • Dispune de prindere de pernă de lux pentru confort și stabilitate, iar cârligul fix fixează tubul pentru a preveni alunecarea și aplatizarea la capăt
    • Marcajele calibrate permit curbe precise la stânga, la dreapta și la deplasare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Îndoitor cu trei capete 470-FHC, îndoire până la 180 de grade, cârlig cu tub fix
€104.47 /unitate