Instrumentul de evazare Imperial 537-F este o unealtă de mână potrivită pentru a crea evazături de precizie la capetele tuburilor metalice, cum ar fi oțel, aluminiu, cupru și oțel inoxidabil. Aceste racorduri sunt cruciale pentru formarea conexiunilor etanșe prin crearea unei etanșări etanșe și sigure între țevi și fitinguri în diverse aplicații, cum ar fi sistemele de aer condiționat, refrigerare și hidraulice. Acest instrument de ardere este utilizat pentru industria auto și HVAC.
Caracteristici:
- Dispune de trei cilindri în conul de evazare care rulează o evază precisă de 37 de grade deasupra blocului matriței.
- Acest instrument de evazare vine cu un mecanism de acțiune cu role care minimizează efortul necesar, asigurând în același timp menținerea grosimii inițiale a peretelui materialului și eliminând concentrarea tensiunilor.
- Are un finisaj elegant crom satinat și negru, combinând durabilitatea cu estetica.
- Această unealtă de evazare este echipată cu o acțiune de eliberare a avansului și de lustruire, îmbunătățește ușurința de utilizare și eficiența în crearea evazărilor.
- Are un corp din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate de lungă durată în aplicații tehnice solicitante.
Întrebări frecvente:
Î. Unde pot monta lama de tăiere pentru sarcini grele Allpax AX1601?
A. Această lamă de tăiere Allpax poate fi montată pe tăietoare de garnituri Allpax compatibile, oferind puterea și controlul necesare pentru a opera eficient lamele de tăiere.
Î. Ce întreținere necesită unealta de evazare Imperial 537-F?
A. Asigurați-vă că ați inspectat unealta pentru uzură. Lubrifiați întotdeauna piesele în mișcare cu un lubrifiant recomandat, după cum este necesar, pentru a asigura o funcționare lină. Înlocuiți prompt componentele uzate pentru a menține precizia.
Î. Pot instala tubul evazat creat cu unealta Imperial 537-F în orice aplicație?
A. În timp ce instrumentul produce fulgerări precise de 37 de grade, luați în considerare întotdeauna aplicația și materialele specifice utilizate. Factori precum materialul tubulaturii, dimensiunea și utilizarea prevăzută ar trebui să ghideze deciziile de instalare.
Î. Cum curăț acest instrument de evazare?
A. Pentru a curăța unealta, ștergeți-o cu o cârpă curată și uscată după fiecare utilizare pentru a îndepărta resturile și excesul de lubrifiant. Asigurați-vă că conul evazat rămâne liber de orice acumulare pentru o performanță optimă.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg tubulatura pentru utilizarea cu unealta de evazare Imperial 537-F?
A. Luați în considerare factori precum compatibilitatea materialului cu fluidul sau gazul transportat, dimensiunea tubulaturii, grosimea peretelui și cerințele de presiune. Asigurați-vă că tubulatura respectă standardele din industrie pentru aplicația dorită.