Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit vârfuri înlocuibile IMPERIAL IR-5004TK 15 grade. 8 buc. | AH9KKG 40AW18

IMPERIAL Kit vârfuri înlocuibile IR-5004TK 15 grade. 8 buc.

În stoc
Element: AH9KKG Model: IR-5004TKCrucea Ref: 40AW18
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
€107.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sfaturi înlocuibile
Pentru Bore Dia.2-27/64" to 4-1/4"
Pentru Shaft Dia.1-1 / 2 "la 4"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați8
Lungime totală2.156 "
Întoarcerea primăveriiNu
StilConvertibil
Unghiul vârfului (grade)15 grade
Sfat Dia.0.108 ", 0.120"
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Kit vârfuri înlocuibile IR-5004TK 15 grade. 8 buc.
€107.13 /unitate