Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INA 8666030 Roller Thrust Bearing Washer, 1 1/4 Inch Bore Dia, 1 15/16 Inch Outside Dia | CR4NEL 4XFV7

INA 8666030 Roller Thrust Bearing Washer, 1 1/4 Inch Bore Dia, 1 15/16 Inch Outside Dia

În stoc
Articol: CR4NEL Model: 8666030Crucea Ref: 4XFV7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă rulmentă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Rulment axial cu role INA TC1018, 1018, 5/8 inch diametru, 1 1/8 inch diametru exterior | CR4NDU 4XFN3 TC1018Axă de rulare€11.72
Rulment axial cu role INA AXK1024, 1024, 10 mm diametru, 24 mm diametru exterior, 2 mm lățime totală | CR4NDV 4ZZN4 AXK1024Axă de rulare€11.68
Rulment axial cu role INA AXK1226, 1226, 12 mm Diametru, 26 mm Diametru exterior, 2 mm Latime totala | CR4NDW 4ZZN5 AXK1226Axă de rulare€13.67
Rulment axial cu role INA TC1423, 1423, 7/8 inch diametru, 1 7/16 inch diametru exterior | CR4NDX 4XFN5 TC1423Axă de rulare€10.82
Rulment axial cu role INA TC1625, 1625, 1 inch diametru, 1 9/16 inch diametru exterior | CR4NDY 4XFN6 TC1625Axă de rulare€11.02
Rulment axial cu role INA AXK2035, 2035, 20 mm diametru, 35 mm diametru exterior, 2 mm lățime totală | CR4NDZ 4ZZN8 AXK2035Axă de rulare€13.50
Rulment axial cu role INA TC2233, 2233, 1 3/8 inch diametru, 2 1/16 inch diametru exterior, Nta/Tc | CR4NEA 4XFN9 TC2233Axă de rulare€13.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA 8666030 Roller Thrust Bearing Washer, 1 1/4 Inch Bore Dia, 1 15/16 Inch Outside Dia
€15.25 /unitate