Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment simplu sferic INA GE20-UK-2RS, 20 mm diametru, 35 mm OD, 12 mm inel exterior | CR4NDG 4ZZU3

INA GE20-UK-2RS Rulment sferic simplu, 20 mm diametru, 35 mm OD, 12 mm inel exterior

În stoc
Articol: CR4NDG Model: GE20-UK-2RSCrucea Ref: 4ZZU3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€206.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment sferic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA GE20-UK-2RS Rulment sferic simplu, 20 mm diametru, 35 mm OD, 12 mm inel exterior
€206.60 /unitate