INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Stație de andocare Ventis MX4 (6) Port | AH9VAN 44ZC45

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Stație de andocare Ventis MX4 (6) Port

În stoc
Articol: AH9VAN Model: 18109329-261Crucea Ref: 44ZC45

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,472.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de andocare
ÎncărcătorInclus
Suport cilindruNu
Înălţime9 27 / 32 "
Lungime10.75 "
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Sursa de putere100-240 VCA, 12V
RegulatorNu
Card de memorie detașabilNu
Indicatorul de stareLCD, lumini LED
Timpul testului90 sec. Calibrare pentru fiecare gaz cal
Lăţime6 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ethernet prin cablu: inclus

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Stație de andocare Server iBrid MX6 Necesar | AH9VAM 44ZC33 18109329-2319 31 / 32 "€6,753.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Stație de andocare Ventis MX4 (6) Port
€7,472.97 /unitate