Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Detector de gaze multiple Aspirat Lel Co H2s O2 Cl2 Negru | AC6VCB 36J743

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Detector de gaze multiple aspirat Lel Co H2s O2 Cl2 Negru

În stoc
Element: AC6VCB Model: MX6-K1237211Crucea Ref: 36J743
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
€6,612.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector multi-gaz, aspirat
Setare alarmăToate alarmele sunt reglabile, O2 scăzut 19.5%, O2 ridicat 23.5%, CO 35 ppm Avertizare, 70 ppm Pericol, H2S 10 ppm Avertizare, 20 ppm Pericol, CI2 0.5 ppm Avertizare, 1.0 ppm Pericol, LEL 10% Pericol, 20% COV variază în funcție de tipul de gaz
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei10 ore
Baterie TipLitiu Ion
Adâncime1-7/10 "
DetecteazăOxigen, combustibil, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon, clor
AfişaLCD
Tip de gazLEL, CO, H2S, O2, CI2
Înălţime5 3 / 10 "
Culoarea carcaseiNegru
Temp. De funcționare Gamă-4F până la 131 grade F (-20 până la 55 grade C)
RezoluţieO2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 0.1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm), CI2 (creșteri de 0.1 ppm)
Gama senzorilorO2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, H2S 0 la 500 ppm, CO 0 la 1500 ppm, CI2 0 la 100 ppm
Lăţime3 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9027102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama senzorilorSetare alarmăAdâncimeDetecteazăTip de gazÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRezoluţiePreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Detector multigaz O2 Co2 Nh3 Ir Lel aspirat | AC6UZE 36J652 MX6-K603Q211O2 0 până la 30%, CO2 0 până la 5%, NH3 0 până la 500 ppm, LEL 0 până la 100%Toate alarmele sunt reglabile, O2 scăzut 19.5%, O2 ridicat 23.5%, CO2 2.0% scăzut, 3.0% ridicat, NH3 25 ppm Avertizare, 50 ppm Pericol, LEL 10% Avertizare, 20% Pericol, COV variază în funcție de tipul de gaz2.75 "Oxigen, dioxid de carbon/IR, amoniac, limită inferioară de explozie, detectorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 până la 131 grade F (-20 până la 55 grade C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%€6,590.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Detector de gaze multiple aspirat Lel Co H2s O2 Cl2 Negru
€6,612.30 /unitate