€7,080.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Detector multi-gaz, aspirat
Setare alarmă
Toate alarmele sunt reglabile, O2 scăzut 19.5%, O2 ridicat 23.5%, CO2 2.0% scăzut, 3.0% ridicat, NH3 25 ppm Avertizare, 50 ppm Pericol, LEL 10% Avertizare, 20% Pericol, COV variază în funcție de tipul de gaz
Tip alarmă
Audibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei
10 ore
Baterie Tip
Litiu Ion
Adâncime
2.75 "
Detectează
Oxigen, dioxid de carbon/IR, amoniac, limită inferioară de explozie, detector
Afişa
LCD
Tip de gaz
O2, CO2, NH3, IR, LEL
Înălţime
7.625 "
Temp. De funcționare Gamă
-4 până la 131 grade F (-20 până la 55 grade C)
Rezoluţie
O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%
Gama senzorilor
O2 0 până la 30%, CO2 0 până la 5%, NH3 0 până la 500 ppm, LEL 0 până la 100%
O2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, H2S 0 la 500 ppm, CO 0 la 1500 ppm, CI2 0 la 100 ppm
Toate alarmele sunt reglabile, O2 scăzut 19.5%, O2 ridicat 23.5%, CO 35 ppm Avertizare, 70 ppm Pericol, H2S 10 ppm Avertizare, 20 ppm Pericol, CI2 0.5 ppm Avertizare, 1.0 ppm Pericol, LEL 10% Pericol, 20% COV variază în funcție de tipul de gaz
1-7/10 "
Oxigen, combustibil, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon, clor
LEL, CO, H2S, O2, CI2
5 3 / 10 "
-4F până la 131 grade F (-20 până la 55 grade C)
O2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 0.1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm), CI2 (creșteri de 0.1 ppm)