Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1077XPA Cheie pneumatică cu clichet, tip bilă, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA Cheie pneumatică cu clichet, tip bilă, 54 ft-lb, 160 RPM

În stoc
Articol: AE4JRU Model: 1077XPACrucea Ref: 5LA64
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
€350.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă19
TaxăGeneral
EpuizaReglabil
Viteză gratuită160 rpm
Inaltimea capului1 1 / 16 "
Șef Lățime1.5 "
Lungime11 "
Max. Cuplul54 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu10 - 45 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie standard cu clichet pentru strângerea sau fixarea ușoară a prizelor
    • Dispune de o construcție durabilă și un design avansat al capului cu bile pentru funcționare reversibilă și control variabil al vitezei de până la 54 ft-lb
    • Evacuare la 360 de grade pentru a direcționa evacuarea departe de operator, asigurând astfel un spațiu de lucru mai bun și acces la zone greu accesibile
    • Regulator de putere pentru un control sporit la fiecare lucrare

Variante de produs

ProdusModelGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeMax. CuplulregulatorPreț
INGERSOLL-RAND 1099XPA Cheie pneumatică cu clichet, 12 inchi, reglabilă, buton de apăsare | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 - 60 ft.- lb.24220 rpm2"2"12 "76 ft.- lb.Apasa butonul€512.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA Cheie pneumatică cu clichet, tip bilă, 54 ft-lb, 160 RPM
€350.83 /unitate