Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1099XPA Cheie pneumatică cu clichet, 12 inchi, reglabilă, buton de apăsare | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA Cheie pneumatică cu clichet, 12 inchi, reglabilă, buton de apăsare

În stoc
Articol: AE4JRV Model: 1099XPACrucea Ref: 5LA66
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
€512.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă24
TaxăGeneral
EpuizaReglabil
Viteză gratuită220 rpm
Inaltimea capului2"
Șef Lățime2"
Lungime12 "
Max. Cuplul76 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
regulatorApasa butonul
Gama de cuplu10 - 60 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie cu clichet care permite rotirea eficientă de două ori a unui element de fixare pentru a strânge sau slăbi un șurub
    • Dispune de sistem de evacuare reglabil care direcționează fluxul de aer departe de utilizator și de materialele industriale sensibile
    • Comenzile cu profil redus înainte/înapoi permit operarea în spații compacte și greu accesibile
    • Vine echipat cu un buton pentru funcția de pornire / oprire și mecanism de viteză variabilă
    • Motorul puternic generează un cuplu de până la 76 ft-lb și o turație de 220 rpm

Variante de produs

ProdusModelGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeMax. CuplulregulatorPreț
INGERSOLL-RAND 1077XPA Cheie pneumatică cu clichet, tip bilă, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 - 45 ft.- lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 ft.- lb.Pârghie€350.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA Cheie pneumatică cu clichet, 12 inchi, reglabilă, buton de apăsare
€512.31 /unitate