Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 118MAX, cursă de 3-1/2 inch | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND Ciocan pneumatic 118MAX, cursă de 3-1/2 inch

În stoc
Element: AB7RGA Model: 118MAXCrucea Ref: 23Z003
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
€316.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare11.25
Lovituri pe minut2500
CFM @ încărcare completă2.9
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală10.5 "
Presiunea necesară105 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Lungimea cursului3-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.862
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPresiunea necesarăTip ShankPreț
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1/2 inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 psiSuport arc arc€196.78
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 132, cursă de 4 inchi, 3 CFM, NPT de 1/4 inch, 1725 lovituri / min | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 psiSuport arc arc€1,314.37
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 122MAX, 2-5/8 inch, antivibrații, zgomot redus | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Industrial8.625 "105 psi-€324.90
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND AVC13A1, 13 CFM, nituri de 1/4 inch, aluminiu, pneumatic | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Industrial8.75 "90 psiRundă€1,559.33
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 116, 1/4 inch NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 psiRundă€133.46
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, cursă de 1-5/8 inci | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 psiRundă€125.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Ciocan pneumatic 118MAX, cursă de 3-1/2 inch
€316.92 /unitate