Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COV0509Z1 Clamp, 1/4 Inch Outer Dia., 1/2 Inch Width, Vinyl, 50Pk | AA8ZLB 1AYZ4

KMC CONTROLS COV0509Z1 Clemă, 1/4 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, vinil, 50 buc.

În stoc
Articol: AA8ZLB Model: COV0509Z1Crucea Ref: 1AYZ4
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
€26.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Tip de clemăAmortizat
Diametrul de prindere.1 / 4 "
Materialul de acoperireVinil Plastisol
CuloriNegru
Tip pernăVinilin
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-30 până la +180 F.
Grosime1 / 32 "
TipAcoperit cu vinil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBand WidthTip de clemăDiametrul de prindere.Materialul de acoperireCuloriTip pernăfinalizareaArticolPreț
KMC CDL1609Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1 inch, tip tub dublu | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Clemă de cablu1"EPDM cauciucGriEPDM extrudatGalvanizat la caldClemă de cablu€1,363.85
RFQ
KMC CDV0407Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch, tip tub dublu | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€3,173.86
RFQ
KMC CDV0407Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch, tip tub dublu | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€22.47
RFQ
KMC CDV0409Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€668.64
RFQ
KMC CDV0409Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€22.47
RFQ
KMC CDV0413Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch, tip tub dublu | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€19.48
KMC CDV0609Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 3/8 inch. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Clemă de cablu3 / 8 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€1,344.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COV0509Z1 Clemă, 1/4 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, vinil, 50 buc.
€26.92 /ambalaj