Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND AVC13A1, 13 CFM, nituri de 1/4 inch, aluminiu, pneumatic | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND Ciocan pneumatic AVC13A1, 13 CFM, nituri de 1/4 inch, aluminiu, pneumatic

În stoc
Element: AD3CPV Model: AVC13A1Crucea Ref: 3Y496
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
€1,559.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.2
Lovituri pe minut1725
CFM @ încărcare completă13.0
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală8.75 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8467191000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nituitoare concepută pentru aplicații aerospațiale și poate fi folosită și pentru spargerea și tăierea obiectelor metalice
    • Dispune de un regulator de putere încorporat care asigură schimbarea rapidă a puterii în deplasare și un dispozitiv de fixare standard pentru stup pentru aplicații de nituire
    • Construcția durabilă și ușoară din aluminiu permite transportul ușor și poate rezista mediilor industriale dure
    • Vine echipat cu o clapetă rapidă ușor de controlat, care asigură performanțe fără erori în medii nefavorabile

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPresiunea necesarăTip ShankPreț
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1/2 inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 psiSuport arc arc€196.78
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 132, cursă de 4 inchi, 3 CFM, NPT de 1/4 inch, 1725 lovituri / min | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 psiSuport arc arc€1,314.37
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 118MAX, cursă de 3-1/2 inch | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Industrial10.5 "105 psi-€316.92
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 122MAX, 2-5/8 inch, antivibrații, zgomot redus | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Industrial8.625 "105 psi-€324.90
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 116, 1/4 inch NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 psiRundă€133.46
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, cursă de 1-5/8 inci | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 psiRundă€125.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Ciocan pneumatic AVC13A1, 13 CFM, nituri de 1/4 inch, aluminiu, pneumatic
€1,559.33 /unitate