Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 122MAX, 2-5/8 inch, antivibrații, zgomot redus | AB7RGC 23Z005

INGERSOLL-RAND Ciocan pneumatic 122MAX, 2-5/8 inch, anti-vibrații, zgomot redus

În stoc
Articol: AB7RGC Model: 122MAXCrucea Ref: 23Z005
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
€354.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare11.25
Lovituri pe minut3500
CFM @ încărcare completă2.9
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală8.625 "
Presiunea necesară105 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Lungimea cursului2-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8467115020
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Conceput pentru a sculpta pietre și a tăia, a tăia, a micșora, a bate și a modela obiecte metalice
    • Suportul de schimbare rapidă asigură schimbări mai rapide și mai ușoare de daltă pentru a spori eficiența utilizatorului
    • Este echipat cu un motor puternic care permite o forță de impact suplimentară cu 5% pentru reducerea oboselii utilizatorului
    • Dispune de mecanism anti-vibrații pentru mai puține vibrații și o prindere ergonomică care oferă confort maxim pentru utilizator

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPresiunea necesarăTip ShankPreț
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1/2 inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 psiSuport arc arc€216.64
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 132, cursă de 4 inchi, 3 CFM, NPT de 1/4 inch, 1725 lovituri / min | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 psiSuport arc arc€1,366.68
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 118MAX, cursă de 3-1/2 inch | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Industrial10.5 "105 psi-€337.80
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND AVC13A1, 13 CFM, nituri de 1/4 inch, aluminiu, pneumatic | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Industrial8.75 "90 psiRundă€1,662.89
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 116, 1/4 inch NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 psiRundă€140.93
Ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, cursă de 1-5/8 inci | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 psiRundă€130.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Ciocan pneumatic 122MAX, 2-5/8 inch, anti-vibrații, zgomot redus
€354.52 /unitate