Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 92251 Întrerupător de siguranță 240VAC 2PDT 30 Amperi AC | AG9FZY 1H299

SQUARE D 92251 Întrerupător de siguranță 240VAC 2PDT 30 Amperi AC

În stoc
Articol: AG9FZY Model: 92251Crucea Ref: 1H299
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
€838.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact2PDT
Adâncime4.8 "
TaxăGreu
Înălţime10 "
IP Rating-ul20
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj240 VAC
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
SQUARE D 82354 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D DTU324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9GAC 1H317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€4,562.87
SQUARE D DTU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€1,200.08
SQUARE D DTU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 60 Amperi AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,710.69
SQUARE D DTU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,631.29
SQUARE D DTU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€3,062.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 92251 Întrerupător de siguranță 240VAC 2PDT 30 Amperi AC
€838.78 /unitate