SQUARE D DTU324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9GAC 1H317

SQUARE D DTU324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC

În stoc
Articol: AG9GAC Model: DTU324NRBCrucea Ref: 1H317

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,562.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC200
Formular de contact3PDT
Adâncime10.6 "
TaxăGreu
Înălţime32.5 "
HP15 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj240 VAC
Lăţime26.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)66.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
SQUARE D 82354 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D 92251 Întrerupător de siguranță 240VAC 2PDT 30 Amperi AC | AG9FZY 1H299 922512302PDT218"4.8 "10 "€838.78
SQUARE D DTU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€1,200.08
SQUARE D DTU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 60 Amperi AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,710.69
SQUARE D DTU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,631.29
SQUARE D DTU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€3,062.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DTU324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC
€4,562.87 /unitate