SQUARE D DTU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 60 Amperi AC | AG9GFH 1MN33

SQUARE D DTU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 60 Amperi AC

În stoc
Articol: AG9GFH Model: DTU322Crucea Ref: 1MN33

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,710.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC60
Formular de contact3PDT
Adâncime7"
TaxăGreu
Înălţime3"
HP15 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul20
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj240 VAC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.633
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)82.3
Lățimea navei (cm)31.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
SQUARE D 82354 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D 92251 Întrerupător de siguranță 240VAC 2PDT 30 Amperi AC | AG9FZY 1H299 922512302PDT218"4.8 "10 "€838.78
SQUARE D DTU324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9GAC 1H317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€4,562.87
SQUARE D DTU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€1,200.08
SQUARE D DTU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,631.29
SQUARE D DTU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€3,062.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DTU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 60 Amperi AC
€1,710.69 /unitate