Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac INGERSOLL-RAND 170PG Cursa 1-13/32 inch 5.5 Cfm | AD3FTN 3YY20

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac 170PG Cursa 1-13/32 inch 5.5 Cfm

În stoc
Articol: AD3FTN Model: 170PGCrucea Ref: 3YY20
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
€700.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
Lovituri pe minut3000
CFM @ încărcare completă5.5
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală12 13 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-13/32 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (ac tip baionetă)

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac INGERSOLL-RAND 180PG Cursa 1-17/32 inch 8.0 Cfm | AD3FTP 3YY21 180PG4.022008.013.5 "€774.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac 170PG Cursa 1-13/32 inch 5.5 Cfm
€700.77 /unitate