Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac INGERSOLL-RAND 180PG Cursa 1-17/32 inch 8.0 Cfm | AD3FTP 3YY21

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac 180PG Cursa 1-17/32 inch 8.0 Cfm

În stoc
Element: AD3FTP Model: 180PGCrucea Ref: 3YY21
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
€774.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut2200
CFM @ încărcare completă8.0
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală13.5 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-17/32 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8467191000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (ac tip baionetă)

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac INGERSOLL-RAND 170PG Cursa 1-13/32 inch 5.5 Cfm | AD3FTN 3YY20 170PG3.030005.512 13 / 32 "€700.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Scaler cu ac 180PG Cursa 1-17/32 inch 8.0 Cfm
€774.85 /unitate