Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu daltă INGERSOLL-RAND 182L 1-1/16 inch cursă 13.0 Cfm | AD3CRF 3Y590

INGERSOLL-RAND Scaler cu daltă 182L 1-1/16 inch cursă 13.0 Cfm

În stoc
Articol: AD3CRF Model: 182LCrucea Ref: 3Y590
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
€1,143.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler de daltă
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.5
Lovituri pe minut4000
CFM @ încărcare completă13.0
AmenajăriErgonomic
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Coadă1/2 "pătrat
Lungimea cursului1-1/16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8467195090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPreț
INGERSOLL-RAND WF-14B-007 Wide Scaler | CJ3VDF 784NZ6 WF-14B-007€29.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Scaler cu daltă 182L 1-1/16 inch cursă 13.0 Cfm
€1,143.99 /unitate