Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2115TiMAX, cu antrenare pătrată de 3/8 inch, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6

INGERSOLL-RAND 2115TiMAX Cheie cu impact pneumatic, 3/8 inch Drive Drive, 15000 rpm

În stoc
Element: AC2VLT Model: 2115TiMAXCrucea Ref: 2NCU6
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
€604.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăTitan
Max. Capacitatea șuruburilor7 / 16 "
Max. Cuplul300 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei2.48 lb.
Gama de cuplu25 - 230 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit în liniile de asamblare auto și lucrări de întreținere pentru a furniza un cuplu ridicat de ieșire cu mai puțin efort utilizatorului
    • Oferă o singură mână înainte / înapoi pentru o operare ușoară
    • Cadranul de reglare a puterii cu 4 poziții oferă o putere de ieșire mai mare, asigurând un control optim
    • Dispune de o carcasă de ciocan din aluminiu turnat pentru stabilitate dimensională și rezistență la coroziune

Variante de produs

ProdusModelTaxăMaterial carcasăLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 15000 Rpm | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXIndustrialTitan6"Pin2.48 lb.€802.71
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX, antrenare pătrată de 3/8 inch, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92 2115QTIMAXGeneralCompozit9.5 "Inel de porc3.2 lb.€576.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115TiMAX Cheie cu impact pneumatic, 3/8 inch Drive Drive, 15000 rpm
€604.08 /unitate