Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 15000 Rpm | AC2VLR 2NCU5

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 15000 Rpm

În stoc
Element: AC2VLR Model: 2115PTiMAXCrucea Ref: 2NCU5
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
€802.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăTitan
Max. Capacitatea șuruburilor7 / 16 "
Max. Cuplul300 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei2.48 lb.
Gama de cuplu25 - 230 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTaxăMaterial carcasăLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2115TiMAX, cu antrenare pătrată de 3/8 inch, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXIndustrialTitan6"Inel2.48 lb.€604.08
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX, antrenare pătrată de 3/8 inch, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92 2115QTIMAXGeneralCompozit9.5 "Inel de porc3.2 lb.€576.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 15000 Rpm
€802.71 /unitate