Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX, antrenare pătrată de 3/8 inch, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Cheie cu impact pneumatic, 3/8 inch Drive Drive, 15000 RPM

În stoc
Articol: AF6QRB Model: 2115QTIMAXCrucea Ref: 20CK92
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
€576.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut1500
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/4 "
Max. Cuplul300 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel de porc
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei3.2 lb.
Gama de cuplu25 - 230 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8467115040

Detalii produs:

    • Ideal pentru întreținere de bază, aplicații auto și producție ușoară
    • Dispune de un motor cu 7 palete având o structură fără solicitări și control patentat cu o singură mână înainte / înapoi pentru o funcționare lină

Variante de produs

ProdusModelTaxăMaterial carcasăLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 15000 Rpm | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXIndustrialTitan6"Pin2.48 lb.€802.71
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2115TiMAX, cu antrenare pătrată de 3/8 inch, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXIndustrialTitan6"Inel2.48 lb.€604.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Cheie cu impact pneumatic, 3/8 inch Drive Drive, 15000 RPM
€576.26 /unitate