Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit polizor unghiular INGERSOLL-RAND 3103KA 15000 rpm 5 Lungime | AB4EEB 1XFG5

INGERSOLL-RAND 3103KA Kit polizor unghiular cu aer 15000 rpm 5" Lungime

În stoc
Element: AB4EEB Model: 3103KACrucea Ref: 1XFG5
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
€290.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de polizor unghiular de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.07
CFM @ încărcare completă19.4
TaxăStandard
EpuizaPrin mâner
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatortrăgaci
Viteza variabilaDa
Diametrul roților2 sau 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103KA Kit polizor unghiular cu aer 15000 rpm 5" Lungime
€290.07 /unitate