Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor pneumatic unghiular INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 CP, 7 inchi | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND Slefuitor pneumatic unghiular 313A, 1.0 CP, 7 inchi

În stoc
Articol: AE4GDW Model: 313ACrucea Ref: 5KB20
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
€529.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8
CFM @ încărcare completă29.0
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită5000 rpm
Manipulați materialulMetal
Material carcasăMetal
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12.625 "
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Slefuitor cu disc cu aer, echipat cu un tampon de 7 inchi, ideal pentru degroșarea materialelor de umplutură pentru caroserie, netezirea suprafețelor metalice și îndepărtarea ruginii
    • Dispune de un motor greu cu rulmenți cu bile pentru reducerea pierderilor prin frecare și livrarea de viteze de până la 5000 rpm
    • Mâner suplimentar de prindere a pistolului pentru echilibru complet, stabilitate, confort utilizator și minimizare a oboselii

Variante de produs

ProdusModelHPArbor HoleCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDimensiunea tamponuluiregulatorViteza variabilaCFM @ încărcare completăPreț
Slefuitor cu disc aer INGERSOLL-RAND 3103XPA 0.2 CP 2" sau 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "sau 3"trăgaciDa19.4€270.07
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-PârghieNu25€1,412.80
Slefuitor cu disc cu aer INGERSOLL-RAND 317A, evacuare spate, 18000 RPM, 25 CFM, metal | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "sau 5"trăgaciNu25€201.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Slefuitor pneumatic unghiular 313A, 1.0 CP, 7 inchi
€529.60 /unitate