Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Slefuitor aer cu disc industrial 0.4 CP

În stoc
Element: AB3HAL Model: G1A200RS4Crucea Ref: 1TDH5
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
€1,443.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
CFM @ încărcare completă25
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPArbor HoleCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDimensiunea tamponuluiregulatorViteza variabilaCFM @ încărcare completăPreț
Slefuitor cu disc aer INGERSOLL-RAND 3103XPA 0.2 CP 2" sau 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "sau 3"trăgaciDa19.4€282.60
Slefuitor pneumatic unghiular INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 CP, 7 inchi | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"PârghieNu29.0€583.05
Slefuitor cu disc cu aer INGERSOLL-RAND 317A, evacuare spate, 18000 RPM, 25 CFM, metal | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "sau 5"trăgaciNu25€217.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Slefuitor aer cu disc industrial 0.4 CP
€1,443.24 /unitate