Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu disc aer INGERSOLL-RAND 3103XPA 0.2 CP 2 sau 3 | AA4KYZ 12T589

INGERSOLL-RAND Slefuitor cu disc aer 3103XPA 0.2 CP 2" sau 3"

În stoc
Element: AA4KYZ Model: 3103XPACrucea Ref: 12T589
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
€282.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.1
CFM @ încărcare completă19.4
TaxăIndustrial
Tip de evacuarePrin mâner
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5"
Tipul feței tamponuluiRoloc-Style (3M)
Dimensiunea tamponului2 "sau 3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1 / 4 "
regulatortrăgaci
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPArbor HoleCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDimensiunea tamponuluiregulatorViteza variabilaCFM @ încărcare completăPreț
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-PârghieNu25€1,443.24
Slefuitor pneumatic unghiular INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 CP, 7 inchi | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"PârghieNu29.0€583.05
Slefuitor cu disc cu aer INGERSOLL-RAND 317A, evacuare spate, 18000 RPM, 25 CFM, metal | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "sau 5"trăgaciNu25€217.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Slefuitor cu disc aer 3103XPA 0.2 CP 2" sau 3"
€282.60 /unitate