Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 41PA8TSQ4 Screwdriver, 1/4 Inch Size, Industrial Duty, 3 In-Lb To 100 In-Lb, 800 Rpm Free Speed | CR4PVU 436P56

INGERSOLL-RAND 41PA8TSQ4 Screwdriver, 1/4 Inch Size, Industrial Duty, 3 In-Lb To 100 In-Lb, 800 Rpm Free Speed

În stoc
Articol: CR4PVU Model: 41PA8TSQ4Crucea Ref: 436P56

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€3,435.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5885
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INGERSOLL-RAND 41PP25TSQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 0 in-lb până la 45.1 in-lb, 2, 500 rpm viteză liberă | CR4PVD 436P59 41PP25TSQ4€2,456.47
INGERSOLL-RAND 41PC17TSQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 10 in-lb până la 53 in-lb, 700 rpm viteză liberă | CR4PVE 436P58 41PC17TSQ4€2,741.59
INGERSOLL-RAND 41SC10LTQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, viteză liberă de la 10 in-lb la 80 in-lb000 rpm | CR4PVF 436P66 41SC10LTQ4€2,554.43
INGERSOLL-RAND 41SA8PSQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 15 in-lb până la 100 in-lb, 800 rpm viteză liberă | CR4PVG 436P65 41SA8PSQ4€3,198.76
INGERSOLL-RAND 41SA8LPQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 15 in-lb până la 100 in-lb, 800 rpm viteză liberă | CR4PVH 436P64 41SA8LPQ4€4,057.36
INGERSOLL-RAND 41SA25PSQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 15 in-lb până la 40 in-lb, 2, 500 rpm viteză liberă | CR4PVJ 436P63 41SA25PSQ4€2,892.31
INGERSOLL-RAND 41SA17PSQ4 Șurubelniță, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 15 in-lb până la 60 in-lb, 700 rpm viteză liberă | CR4PVK 436P62 41SA17PSQ4€2,830.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 41PA8TSQ4 Screwdriver, 1/4 Inch Size, Industrial Duty, 3 In-Lb To 100 In-Lb, 800 Rpm Free Speed
€3,435.75 /unitate