Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND 5102MAX, unghi drept, 20000 rpm, 0.4 CP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012

INGERSOLL-RAND 5102MAX polizor cu matriță cu aer, unghi drept, 20000 rpm, 0.4 CP, 25 CFM

În stoc
Articol: AB7RGJ Model: 5102MAXCrucea Ref: 23Z012
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
€406.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă25.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7"
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-2/3 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.422
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru finisarea și lustruirea suprafețelor metalice și nemetalice; poate fi, de asemenea, folosit pentru sculptarea lemnului sau pentru a scăpa de rugină
    • Vine echipat cu un motor puternic de 0.4 CP care poate livra până la 20000 RPM pentru o funcționare rapidă și eficientă
    • Blocarea axului asigură schimbări abrazive mai rapide, iar designul ergonomic al aderenței reduce oboseala utilizatorului
    • Maneta de accelerație cu profil redus permite o operare mai ușoară și eficientă fără oboseală

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0IndustrialSpate20,000 rpmCompozit0.4€1,231.45
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 12k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0IndustrialSpate12,000 rpmCompozit0.4€1,195.46
Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND 301B, unghi drept, 21000 rpm, 0.25 CP, aluminiu | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0StandardFață21,000 rpmAluminiu0.25€151.53
Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND 302B cu unghi drept 20k Rpm 0.33 CP 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0StandardSpate20,000 rpmCompozit0.33€263.04
INGERSOLL-RAND 312AC4A Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.4 CP 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustrialSpate12,000 rpmCompozit0.4€633.87
INGERSOLL-RAND 320AC4A Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustrialSpate20,000 rpmCompozit0.4€637.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 5102MAX polizor cu matriță cu aer, unghi drept, 20000 rpm, 0.4 CP, 25 CFM
€406.25 /unitate