Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB3HAK 1TDH1

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 25cfm

În stoc
Element: AB3HAK Model: G1A200RG4Crucea Ref: 1TDH1
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
€1,231.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.3
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă25.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept3"
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.242
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Polizor din seria G, rezistent la greutate, proiectat să funcționeze pe aer comprimat pentru fabricarea metalelor, netezirea suprafețelor aspre, curățarea pieselor turnate, a sudurilor și a altor materiale ușoare
    • Dispune de o construcție ultra-robustă echipată cu un motor puternic de 0.4 CP pentru a facilita operațiunile în regim continuu, chiar și în medii de lucru agresive, cum ar fi șantierele navale și turnătorii.
    • Mâner compozit ergonomic în formă de D pentru confort maxim al operatorului și minimizarea transferului de temperaturi scăzute la brațele utilizatorului
    • Vine cu o pârghie de blocare a accelerației cu profil redus și o etichetă gravată cu laser pentru a preveni pornirea accidentală a motorului și, respectiv, uzura informațiilor despre produs.
    • Placă de evacuare reversibilă față/spate pentru filtrare eficientă și clemă Erickson standard industrială de 1/4 inch pentru o prindere sigură
    • Oferă acces cu o singură piuliță pentru toate lucrările de întreținere a motorului și un minim de 500 de ore între reconstrucții

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Polizor cu matriță cu aer Unghi drept 12k Rpm 0.4 CP 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0IndustrialSpate12,000 rpmCompozit0.4€1,195.46
Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND 301B, unghi drept, 21000 rpm, 0.25 CP, aluminiu | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0StandardFață21,000 rpmAluminiu0.25€151.53
Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND 302B cu unghi drept 20k Rpm 0.33 CP 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0StandardSpate20,000 rpmCompozit0.33€263.04
Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND 5102MAX, unghi drept, 20000 rpm, 0.4 CP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0IndustrialSpate20,000 rpmCompozit0.4€406.25
INGERSOLL-RAND 312AC4A Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.4 CP 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustrialSpate12,000 rpmCompozit0.4€633.87
INGERSOLL-RAND 320AC4A Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustrialSpate20,000 rpmCompozit0.4€637.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 25cfm
€1,231.45 /unitate