Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"

În stoc
Articol: AF6QRC Model: 7803ACrucea Ref: 20CK93
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
€431.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă27.0
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită500 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulMetal
Material carcasăMetal
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 3 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei3.59 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)5.99
Lungimea navei (cm)24.61
Lățimea navei (cm)18.21
Codul HS8467115020

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiPreț
Pistol de găurit cu aer INGERSOLL-RAND 7804XPA 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPACompozit1.9Rulment dublu-3 / 8 "7.25 "Da1.71 lb.€281.94
Burghiu cu aer INGERSOLL-RAND 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, acceleratie cu viteza variabila | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "6.5 "Da2.50 lb.€356.38
INGERSOLL-RAND 7802AKC Pistol general de găurit cu aer 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "6.875 "Nu2.50 lb.€309.64
Mașină de găurit cu aer INGERSOLL-RAND 7803RAKC, stil pistol, capacitate industrială, dimensiunea mandrinei de 1/2 inch | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "8 9 / 16 "Da3.30 lb.€527.48
Burghiu pneumatic INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skiinsulate6.50Minge0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nu3.9 lb.€3,015.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"
€431.47 /unitate