Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu pneumatic INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Burghiu cu aer

În stoc
Articol: CD3ATY Model: 7LM3A43Crucea Ref: 485R33
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
€2,738.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.50
RulmențiMinge
Stilul corpuluiUnghi drept
Tip de corpUnghi drept
CFM @ încărcare completă26.0
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
Viteză gratuită20,000 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăSkiinsulate
HP0.75
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală11 7 / 64 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
Lungimea unghiului drept11-7/64 "
Lungimea cursului1"
Tip accelerațiePârghie
Greutatea sculei3.9 lb.
Cuplul10 la 270 in.-lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiPreț
Pistol de găurit cu aer INGERSOLL-RAND 7804XPA 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPACompozit1.9Rulment dublu-3 / 8 "7.25 "Da1.71 lb.€281.94
Burghiu cu aer INGERSOLL-RAND 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, acceleratie cu viteza variabila | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "6.5 "Da2.50 lb.€348.31
INGERSOLL-RAND 7802AKC Pistol general de găurit cu aer 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "6.875 "Nu2.50 lb.€301.96
Mașină de găurit cu aer INGERSOLL-RAND 7803RAKC, stil pistol, capacitate industrială, dimensiunea mandrinei de 1/2 inch | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "8 9 / 16 "Da3.30 lb.€515.88
Pistol general INGERSOLL-RAND 7803A pentru burghiu pneumatic 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AMetal4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nu3.59 lb.€420.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Burghiu cu aer
€2,738.80 /unitate