Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 7S60L Slefuitor vertical cu aer cu disc industrial 0.80 CP | AD3CQA 3Y504

INGERSOLL-RAND 7S60L Slefuitor vertical cu aer cu disc industrial 0.80 CP

În stoc
Element: AD3CQA Model: 7S60LCrucea Ref: 3Y504
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
€2,209.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu disc vertical cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.5
CFM @ încărcare completă22
TaxăIndustrial
Tip de evacuareParte
Viteză gratuită6000 rpm
Manipulați materialulMetal
Material carcasăMetal
HP0.80
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.375 "
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8467111040
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7S60L Slefuitor vertical cu aer cu disc industrial 0.80 CP
€2,209.80 /unitate