INGERSOLL-RAND 88V60P107 Polizor cu aer 6000 rpm 6-3/32 inch Lungime | AD3CPZ 3Y501

INGERSOLL-RAND 88V60P107 Polizor cu aer 6000 rpm 6-3/32 inch Lungime

În stoc
Element: AD3CPZ Model: 88V60P107Crucea Ref: 3Y501

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,917.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie1/2 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare15.3
CFM @ încărcare completă61
TaxăStandard
EpuizaParte
Viteză gratuită6000 rpm
Tip polizorTip vertical 27/28
Manipulați materialulMetal
HP2.1
BlocareSiguranţă
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală6 3 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1975
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8467111040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăHPLungime totalăDiametrul roțilorPreț
INGERSOLL-RAND 99V60S106 Polizor cu aer 6000 rpm 6-7/8 inch Lungime Levier | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Industrial36.875 "6"€1,962.41
INGERSOLL-RAND 99V60P109 Polizor cu aer 6000 rpm Levier 6-7/8 inch Lungime | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Standard36.875 "9"€2,059.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 88V60P107 Polizor cu aer 6000 rpm 6-3/32 inch Lungime
€1,917.61 /unitate