INGERSOLL-RAND 99V60S106 Polizor cu aer 6000 rpm 6-7/8 inch Lungime Levier | AD3CPX 3Y498

INGERSOLL-RAND 99V60S106 Polizor cu aer 6000 rpm Maneta cu lungimea de 6-7/8 inchi

În stoc
Element: AD3CPX Model: 99V60S106Crucea Ref: 3Y498

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,962.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie1/2 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare21
CFM @ încărcare completă84
TaxăIndustrial
EpuizaParte
Viteză gratuită6000 rpm
Tip polizorTip 6 / 11
Manipulați materialulMetal
HP3
BlocareSiguranţă
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală6.875 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăHPLungime totalăDiametrul roțilorPreț
INGERSOLL-RAND 99V60P109 Polizor cu aer 6000 rpm Levier 6-7/8 inch Lungime | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Standard36.875 "9"€2,059.47
INGERSOLL-RAND 88V60P107 Polizor cu aer 6000 rpm 6-3/32 inch Lungime | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Standard2.16 3 / 32 "7"€1,917.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60S106 Polizor cu aer 6000 rpm Maneta cu lungimea de 6-7/8 inchi
€1,962.41 /unitate