Troliu pneumatic INGERSOLL-RAND BU7A, control prin pârghie, dimensiune furtun 3/4 inch, 90 psi | AC8NDG 3CPD4

INGERSOLL-RAND Troliu pneumatic BU7A, control prin pârghie, dimensiune furtun 3/4 inch, 90 psi

În stoc
Element: AC8NDG Model: BU7ACrucea Ref: 3CPD4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23,191.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu cu aer
(F) Intrare NPT1 / 2 "
Tragerea liniei primului strat1200 lb.
Viteza liniei 1 strat37 fpm
consum de aer50 scfm
Tipul de controlControlul manetei
Raport de transmisie54:1
Tipul de angrenajplanetar
Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Tipul motoruluiMotor cu piston
Inălțime totală15 "
Lungime totală19 13 / 16 "
Lățimea totală10 "
Presiunea necesară90 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)50.32
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Proiectat pentru utilizare în zone cu riscuri de incendiu pentru tragerea, ridicarea și tensionarea materialelor
    • Construcția robustă din oțel turnat asigură durabilitate și durată lungă de viață
    • Echipat cu o supapă de accelerație cu viteză variabilă pentru o poziționare precisă
    • Frâna cu bandă asigură frânarea eficientă și decuplarea permiselor de ambreiaj pentru plata rapidă a cablurilor
    • Respectă standardele ANSI / ASME B30.7

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerRaport de transmisieDimensiunea furtunuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Comandă pârghie troliu pneumatic 5169 lb Tragere maximă | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€92,472.71
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Comandă pârghie troliu pneumatic 5169 lb Tragere maximă | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€82,049.02
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Comandă pârghie troliu pneumatic 13167 lb Tragere maximă | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€123,245.14
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Comandă pârghie troliu pneumatic 13167 lb Tragere maximă | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€182,151.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Troliu pneumatic BU7A, control prin pârghie, dimensiune furtun 3/4 inch, 90 psi
€23,191.09 /unitate