INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Comandă pârghie troliu pneumatic 5169 lb Tragere maximă | AC8NDH 3CPD9

INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Comandă pârghie troliu pneumatic 5169 lb Tragere maximă

În stoc
Element: AC8NDH Model: FA2B-24MX1Crucea Ref: 3CPD9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€92,472.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu cu aer
(F) Intrare NPT1-1/4 "
Tragerea liniei primului strat5169 lb.
Viteza liniei 1 strat74 fpm
consum de aer350 scfm
Tipul de controlControlul manetei
Raport de transmisie43:1
Tipul de angrenajplanetar
Dimensiunea furtunului1.5 "
Tipul motoruluiMotor cu piston
Inălțime totală27.593
Lungime totală47 3 / 32 "
Lățimea totală22.125 "
Presiunea necesară90 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 467.55
Înălțimea navei (cm)70.08
Lungimea navei (cm)119.63
Lățimea navei (cm)56.16
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tragerea liniei a 2-a strat (4710 lb.)
    • Viteza liniei 2 strat (81 fpm)
    • A treia linie de tragere (3 lb.)
    • Viteza liniei a 3-a strat (89 fpm)
    • Tragerea liniei a 4-a strat (4000 lb.)
    • Viteza liniei a 4-a strat (96 fpm)
    • Tragerea liniei a 5-a strat (3720 lb.)
    • Viteza liniei a 5-a strat (103 fpm)
    • Sârmă recomandată Dia. (1/2 ")
    • Tip troliu (pentru tragere)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerRaport de transmisieDimensiunea furtunuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu pneumatic INGERSOLL-RAND BU7A, control prin pârghie, dimensiune furtun 3/4 inch, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "€23,191.09
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Comandă pârghie troliu pneumatic 5169 lb Tragere maximă | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€82,049.02
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Comandă pârghie troliu pneumatic 13167 lb Tragere maximă | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€123,245.14
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Comandă pârghie troliu pneumatic 13167 lb Tragere maximă | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€182,151.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Comandă pârghie troliu pneumatic 5169 lb Tragere maximă
€92,472.71 /unitate