Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND ES50T Surubelnita electrica | AD3CPT 3Y475

INGERSOLL-RAND Șurubelniță electrică ES50T

În stoc
Element: AD3CPT Model: ES50TCrucea Ref: 3Y475
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
€1,250.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de producție
RulmențiBall & Roller
AmbreiajCuplu reglabil
Max. Cuplul0.5 la 9.0 In.-Lbs.
RPM fără încărcare500-650
Dimensiunea cozii1/4 hex
Control de vitezaRSV
Lungimea sculei8 28 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8467115020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modul de control necesar (3Y470)

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND ES70P Șurubelniță de producție 10.0-26.0 in-lb | AD3CPQ 3Y473 ES70P10.0 la 26.0 In.-Lbs.70010 "€1,403.14
INGERSOLL-RAND ES60P Șurubelniță de producție 4.4-17.0 in-lb | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0 la 17.0 In.-Lbs.100010 "€1,273.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Șurubelniță electrică ES50T
€1,250.95 /unitate