Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND ES70P Șurubelniță de producție 10.0-26.0 in-lb | AD3CPQ 3Y473

INGERSOLL-RAND Șurubelniță de producție ES70P 10.0-26.0 in-lb

În stoc
Element: AD3CPQ Model: ES70PCrucea Ref: 3Y473

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,403.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de producție
Amplificatoare @ 120V1.8
RulmențiBall & Roller
AmbreiajCuplu reglabil
Max. Cuplul10.0 la 26.0 In.-Lbs.
RPM fără încărcare700
Dimensiunea cozii1/4 hex
Control de vitezaRSV
Lungimea sculei10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8467290040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Modul de control necesar (Nici unul)

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND ES60P Șurubelniță de producție 4.4-17.0 in-lb | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0 la 17.0 In.-Lbs.100010 "€1,273.72
INGERSOLL-RAND ES50T Surubelnita electrica | AD3CPT 3Y475 ES50T0.5 la 9.0 In.-Lbs.500-6508 28 / 32 "€1,250.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Șurubelniță de producție ES70P 10.0-26.0 in-lb
€1,403.14 /unitate