Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND ES60P Șurubelniță de producție 4.4-17.0 in-lb | AD3CPR 3Y474

INGERSOLL-RAND Șurubelniță de producție ES60P 4.4-17.0 in-lb

În stoc
Articol: AD3CPR Model: ES60PCrucea Ref: 3Y474
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
€1,237.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de producție
Amplificatoare @ 120V1.8
RulmențiBall & Roller
AmbreiajCuplu reglabil
Max. Cuplul4.0 la 17.0 In.-Lbs.
RPM fără încărcare1000
Dimensiunea cozii1/4 hex
Control de vitezaRSV
Lungimea sculei10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467290040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modul de control necesar (Nici unul)

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND ES70P Șurubelniță de producție 10.0-26.0 in-lb | AD3CPQ 3Y473 ES70P10.0 la 26.0 In.-Lbs.70010 "€1,322.98
INGERSOLL-RAND ES50T Surubelnita electrica | AD3CPT 3Y475 ES50T0.5 la 9.0 In.-Lbs.500-6508 28 / 32 "€1,139.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Șurubelniță de producție ES60P 4.4-17.0 in-lb
€1,237.41 /unitate