INGERSOLL-RAND JH40C3 Burghiu cu aer roca 2000 Bpm 115.0 Cfm | AD3CRP 3Y698

INGERSOLL-RAND JH40C3 Foraj cu aer pentru rocă 2000 Bpm 115.0 Cfm

În stoc
Element: AD3CRP Model: JH40C3Crucea Ref: 3Y698

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,762.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de roci cu aer
Admisie3/4 "NPT
CFM @ încărcare completă115.0
Tip mânerT-Grip
Adâncimea găurii18 "
Diametrul gaurii.2"
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală22.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereZăvor
Dimensiunea cozii1 x 4-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.755
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8467195060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alezaj piston (2-1 / 2 ")
    • Cursa pistonului (2-5 / 8 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND JH40C3 Foraj cu aer pentru rocă 2000 Bpm 115.0 Cfm
€4,762.79 /unitate