Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor cu matriță INGERSOLL-RAND M2H180RG4, pinza de 1/4 inch și 6 mm, viteză liberă 18 rpm, 000 CP | CD1XDW 3JW45

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Polizor cu matriță cu aer, clemă de 1/4 inch și 6 mm, viteză liberă 18 rpm, 000 CP

În stoc
Articol: CD3XDW Model: M2H180RG4Crucea Ref: 45JW75
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
€1,002.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.50
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă42.0
Colet1/4 "și 6mm
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulNylon armat cu sticlă
HP1.0 HP
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8 25 / 64 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53

Detalii produs:

    • Caracteristici: Motor fără lubrifiere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Polizor cu matriță cu aer, clemă de 1/4 inch și 6 mm, viteză liberă 18 rpm, 000 CP
€1,002.97 /unitate