Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U 550 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AC2YRL 2PA14

INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Palan pneumatic cu lanț 550 lb. Capacitate 10 picioare Lift

În stoc
Articol: AC2YRL Model: ML250KR-1R10-R6UCrucea Ref: 2PA14

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,216.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer45 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăDisc auto-reglabil
CuloriGalben
Mod de controlTrageți lanțul
finalizareaVopsea
Dimensiunea intrării1/2 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare26 fpm
Capacitate de încărcare550 lb.
Min. Între Cârlige18 "
Nivel de zgomot85 dBA
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală9.75 "
Reeving1
SuspensieCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.1475
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8425190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSuspensieconsum de aerFrânăMod de controlfinalizareaViteza de ridicareCapacitate de încărcareReevingPreț
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AB9DJW 2CAY6 ML500KS-2C10-C6Cârlig rotativ45 scfmDisc auto-reglabil Pudră acoperită0 - 22 fpm1100 lb.1€10,652.84
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AC2YRT 2PA20 ML500KR-1DA10-R6URigid45 scfmDisc auto-reglabilTrageți lanțulVopsea13 fpm1100 lb.2€16,219.34
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AC2YRW 2PA27 ML500KR-2DA10-R6URigid50 scfmDisc auto-reglabil Vopsea13 fpm1100 lb.2€17,008.43
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 2200 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Cârlig rotativ90 scfmAutoreglare -28 fpm2200 lb.2€14,391.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Palan pneumatic cu lanț 550 lb. Capacitate 10 picioare Lift
€12,216.06 /unitate