Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AC2YRW 2PA27

INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Palan pneumatic cu lanț 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift

În stoc
Element: AC2YRW Model: ML500KR-2DA10-R6UCrucea Ref: 2PA27

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,008.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer50 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăDisc auto-reglabil
CuloriGalben
Mod de control
finalizareaVopsea
Se potrivește cu flanșă W3-1 / 4 "la 6"
Dimensiunea intrării1/2 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare13 fpm
Capacitate de încărcare1100 lb.
Min. Între Cârlige18 "
Curba razei minime42 "
Nivel de zgomot85 dBA
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală9.75 "
Reeving2
SuspensieRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8425190000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tip cărucior (împingere manuală)

Variante de produs

ProdusModelSuspensieconsum de aerFrânăMod de controlfinalizareaViteza de ridicareCapacitate de încărcareReevingPreț
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AB9DJW 2CAY6 ML500KS-2C10-C6Cârlig rotativ45 scfmDisc auto-reglabil Pudră acoperită0 - 22 fpm1100 lb.1€10,652.84
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U 550 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UCârlig45 scfmDisc auto-reglabilTrageți lanțulVopsea26 fpm550 lb.1€12,216.06
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AC2YRT 2PA20 ML500KR-1DA10-R6URigid45 scfmDisc auto-reglabilTrageți lanțulVopsea13 fpm1100 lb.2€16,219.34
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 2200 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Cârlig rotativ90 scfmAutoreglare -28 fpm2200 lb.2€14,391.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Palan pneumatic cu lanț 1100 lb. Capacitate 10 picioare Lift
€17,008.43 /unitate