Supapă de golire automată INGERSOLL-RAND PNLD II-28, dimensiunea conductei NPT de 3/4 inch | AA3RVP 11U220

INGERSOLL-RAND Supapă de golire automată PNLD II-28, dimensiunea conductei NPT de 3/4 inch

În stoc
Element: AA3RVP Model: PNLD II-28Crucea Ref: 11U220

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,687.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată
Material corpAluminiu/Fibră de sticlă
Capacitatea bolului28 oz
Presiune maximă450 psi
Min. presiune40 psi
Temp. De funcționare Gamă35 la 120 grade F
Adâncimea totală13.625 "
Inălțime totală8 13 / 32 "
Lățimea totală9 15 / 16 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.785
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de golire automată Ingersoll-Rand PNLD II-28 este potrivită pentru îndepărtarea amestecurilor de lubrifiant pentru compresor și apă din sistemele de aer comprimat.

Caracteristici:

  • Este proiectat pentru o varietate de componente ale sistemului (compresoare, filtre în linie, separatoare de apă, uscătoare și răcitoare) și elimină nevoia de electricitate, pre-setare sau intervenție manuală.
  • Dispune de un flotor din oțel inoxidabil și un cilindru de aer pentru a se adapta la presiuni mari de funcționare și pentru a rezista la deteriorarea pieselor metalice din cauza coroziunii.
  • Dispune de un design unic de supapă de aer care utilizează forța magnetică pentru a asigura închiderea și deschiderea pozitivă și împiedică particulele de metal să înfunde scurgerea.
  • Are mai multe orificii de admisie de 3/4 inchi pentru o instalare ușoară și un cilindru transparent pentru inspecție vizuală.

Întrebări frecvente:

Î. Care este funcția unui port de descărcare a puștii?

A. Supapa PNLD II-28 are un orificiu de descărcare a puștii care permite îndepărtarea ușoară a calcarului și a ruginii prin supapa cu bilă cu orificiu complet pentru a preveni înfundarea.

Î. Care este scopul unui plutitor?

A. Odată ce condensul se acumulează în rezervor, plutitorul drenează automat condensul din sistem prin deschiderea orificiului supapei.

Î. La ce folosește un sigiliu Viton?

A. Supapa de scurgere folosește o etanșare Viton pentru a preveni deteriorarea din cauza transportului de lubrifiant în condens, prelungind astfel durata de viață.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Supapă de golire automată PNLD II-28, dimensiunea conductei NPT de 3/4 inch
€2,687.53 /unitate