Braț de cuplu INGERSOLL-RAND QTA150, reacție, 52 inchi max. Raza de lucru, 150 NM max. Cuplu | CR4PYM 10L016

INGERSOLL-RAND Braț de cuplu QTA150, reacție, 52 inch max. Raza de lucru, 150 NM max. Cuplu

În stoc
Articol: CR4PYM Model: QTA150Crucea Ref: 10L016

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,252.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBrat de cuplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INGERSOLL-RAND QTA010 Braț de cuplu, reacție, 15 inchi max. Raza de lucru, 10 NM max. Cuplu, 1 inch la 1 1/2 in | CR4PYK 10L012 QTA010€1,989.24
Braț de cuplu INGERSOLL-RAND QTA100, reacție, 30 inchi max. Raza de lucru, 100 NM max. Cuplu, 1 1/8 inch la 2 in | CR4PYL 10L015 QTA100€5,090.22
Braț de cuplu INGERSOLL-RAND QTA270, reacție, 60 inch max. Raza de lucru, 270 NM max. Cuplu | CR4PYN 10L017 QTA270€13,547.12
Braț de cuplu INGERSOLL-RAND QTA475, reacție, 79 inch max. Raza de lucru, 475 NM max. Cuplu | CR4PYP 10L057 QTA475€18,663.79
INGERSOLL-RAND QTA020 Braț de cuplu, reacție, 20 inchi max. Interval de lucru, 20 Nm max. Cuplu, 5 lb max. Greutate instrument | CR4PYQ 10L013 QTA020€2,356.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Braț de cuplu QTA150, reacție, 52 inch max. Raza de lucru, 150 NM max. Cuplu
€10,252.28 /unitate