INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Compresor Aer 5.5 CP | AE2PWW 4YW08

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Compresor Aer 5.5 CP

În stoc
Articol: AE2PWW Model: SS3J5.5GH-WBCrucea Ref: 4YW08

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,778.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu gaz
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Marca motoruluiHonda
Aer liber CFM @ 90 PSI11.8
Free Air CFM @ Max. Presiune10.7
HP5.5
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă135 psi
Numărul de etape1
Inălțime totală26 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală18 "
Capacitatea uleiului pompei32.0 uncie
StilRoabă
Dimensiunea rezervorului8 gal.
Tip rezervorGeamăn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)64.01
Codul HS8414308070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate ulei motor (20 oz.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Compresor Aer 5.5 CP
€3,778.73 /unitate